• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3840/4 Bits, Edelstahl, 5/32″ x 89 mm

Artikel-Nr.: 05071107001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05071107001
EAN / GTIN 4013288115690
Herstellernummer 05071107001
L-Nummer L60020 2022

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits aus Edelstahl für Innensechskantschrauben.
  • Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird.
  • Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Für Innensechskantschrauben
  • Edelstahl Bits
  • Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
  • Vakuumeisgehärtet
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben

Lieferumfang:

  • 3840/4 Bits, Edelstahl, 5/32″ x 89 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb