• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3840/4 Bits, Edelstahl, 5 x 89 mm

Artikel-Nr.: 05071103001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05071103001
    EAN / GTIN 4013288115645
    Herstellernummer 05071103001
    L-Nummer L60020 2720

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertige Bits aus Edelstahl für Innensechskantschrauben.
    • Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird.
    • Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
    • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
    • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

    Vorteil:

    • Für Innensechskantschrauben
    • Edelstahl Bits
    • Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
    • Vakuumeisgehärtet
    • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben

    Lieferumfang:

    • 3840/4 Bits, Edelstahl, 5 x 89 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb