• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3800/4 Bits für Schlitzschrauben, Edelstahl, 1 x 5,5 x 89 mm

Artikel-Nr.: 05071080001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05071080001
EAN / GTIN 4013288115669
Herstellernummer 05071080001
L-Nummer L60020 2818

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits aus Edelstahl für Schlitzschrauben.
  • Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Für Schlitzschrauben
  • Edelstahl Bits
  • Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
  • Vakuumeisgehärtet
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Lieferumfang:

  • 3800/4 Bits für Schlitzschrauben, Edelstahl, 1 x 5,5 x 89 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb