• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, 4 x 89 mm

Artikel-Nr.: 05066685001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05066685001
    EAN / GTIN 4013288094483
    Herstellernummer 05066685001
    L-Nummer L60020 2047

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertige Bits für TORQ-SET® Schrauben.
    • Aufgrund stärkerer Flanken als beim konventionellen TORQ-SET®-Profil ergeben sich ca.
    • 70% mehr Bruchdrehmoment bei passgenauem Sitz in der Schraube und eine damit verbundene längere Lebensdauer des Werkzeugs.
    • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

    Vorteil:

    • Für TORQ-SET® Schrauben
    • Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer
    • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

    Lieferumfang:

    • 871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, 4 x 89 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb