• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

871/1 DC TORQ-SET® Mplus Bits, 8 x 25 mm

Artikel-Nr.: 05066642001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05066642001
EAN / GTIN 4013288033178
Herstellernummer 05066642001
L-Nummer L60020 696

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für TORQ-SET® Schrauben.
  • Aufgrund stärkerer Flanken als beim konventionellen TORQ-SET® Profil ergeben sich ca.
  • 70% mehr Bruchdrehmoment bei passgenauem Sitz in der Schraube und eine damit verbundene längere Lebensdauer des Werkzeugs.
  • Diamantbeschichtung der Bits sorgt für sicheren Sitz in der Schraube, reduziert den benötigten Anpressdruck und reduziert die Gefahr des Abrutschens.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Für TORQ-SET® Schrauben
  • Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer
  • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Lieferumfang:

  • 871/1 DC TORQ-SET® Mplus Bits, 8 x 25 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb