• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

867/1 Z TORX® Wedge Bits, TX 20 x 25 mm

Artikel-Nr.: 05066460001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05066460001
EAN / GTIN 4013288016041
Herstellernummer 05066460001
L-Nummer L60020 439

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben.
  • Durch konischen Profilverlauf wird ein Klemmeffekt ermöglicht, der die TORX® Schraube sicher auf dem Bit hält.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • W = Wedge TORX®
  • Durch einen konischen TORX® Profilverlauf wird ein besserer Sitz in der Schraube erzielt
  • Bei einer großen Eindringtiefe wird ein Klemmeffekt ermöglicht
  • Zähhart, für den universellen Einsatz

Lieferumfang:

  • 867/1 Z TORX® Wedge Bits, TX 20 x 25 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb