• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

868/1 V Innenvierkant Bits, # 2 x 25 mm

Artikel-Nr.: 05066394001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05066394001
EAN / GTIN 4013288113603
Herstellernummer 05066394001
L-Nummer L60020 3688

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für Innenvierkantschrauben mit Haltefunktion.
  • Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Für Innenvierkantschrauben
  • Bits mit Klemmfunktion für Innenvierkantschrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb

Lieferumfang:

  • 868/1 V Innenvierkant Bits, # 2 x 25 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb