• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

867/1 TORX® HF Bits mit Haltefunktion, TX 20 x 25 mm

Artikel-Nr.: 05066142001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05066142001
EAN / GTIN 4013288226365
Herstellernummer 05066142001
L-Nummer L60020 4952

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben.
  • Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten.
  • Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben

Vorteil:

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben
  • Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • 867/1 TORX® HF Bits mit Haltefunktion, TX 20 x 25 mm