• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

867/1 BDC TORX® Bits, TX 40 x 25 mm

Artikel-Nr.: 05066110001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05066110001
    EAN / GTIN 4013288034083
    Herstellernummer 05066110001
    L-Nummer L60020 650

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bits für Innen TORX® Schrauben mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze.
    • Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens.
    • Mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.
    • Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
    • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

    Vorteil:

    • Für Innen TORX® Schrauben
    • Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
    • Erhebliche Verringerung der Bruchgefahr, deutliche Verlängerung der Lebensdauer
    • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
    • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

    Lieferumfang:

    • 867/1 BDC TORX® Bits, TX 40 x 25 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb