• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

867/1 ZA TORX® Bits mit Zapfen, TX 15 x 25 mm

Artikel-Nr.: 05066081001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05066081001
EAN / GTIN 4013288107190
Herstellernummer 05066081001
L-Nummer L60020 1679

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für SPAX T-STAR plus Schrauben.
  • Mit Zapfen, der im Zusammenspiel mit der Bohrung innerhalb der Schraube die Zentrierung des Werkzeugs leichter macht.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Für Innen TORX® Schrauben mit Bohrung
  • TORX® Bit mit Zapfen
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Lieferumfang:

  • 867/1 ZA TORX® Bits mit Zapfen, TX 15 x 25 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb