• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

867/4 TORX® HF Bits mit Haltefunktion, TX 30 x 50 mm

Artikel-Nr.: 05060510001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05060510001
    EAN / GTIN 4013288226792
    Herstellernummer 05060510001
    L-Nummer L60020 5033

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben.
    • Die von Wera entwickelten TORX® HF (HF = Haltefunktion) Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus.
    • Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten! Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben.
    • Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen.
    • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

    Vorteil:

    • Für Innen TORX® Schrauben
    • Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben
    • Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben
    • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

    Lieferumfang:

    • 867/4 TORX® HF Bits mit Haltefunktion, TX 30 x 50 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb