• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

868/4 BTZ Innenvierkant Bits, # 2 x 50 mm

Artikel-Nr.: 05060148001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05060148001
EAN / GTIN 4013288041289
Herstellernummer 05060148001
L-Nummer L60020 928

Beschreibung

Beschreibung:

  • BiTorsion Bits für Innenvierkant-Schrauben mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.
  • Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
  • Mit passendem Halter bestmögliche Lebensdauer.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • 1/4″ Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Für Innenvierkantschrauben
  • Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
  • Erhebliche Verringerung der Bruchgefahr, deutliche Verlängerung der Lebensdauer
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Lieferumfang:

  • 868/4 BTZ Innenvierkant Bits, # 2 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb