• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 40 x 70 mm

Artikel-Nr.: 05060146001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05060146001
    EAN / GTIN 4013288026941
    Herstellernummer 05060146001
    L-Nummer L60020 60

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertige Bits für Innen-TORX® BO Schrauben.
    • TORX® BO Schrauben besitzen in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Zapfen.
    • Damit wird unerlaubtes Lösen verhindert, denn mit ″normalen″ TORX® Werkzeugen können diese Schrauben nicht betätigt werden.
    • Nur spezielle TORX® BO Werkzeuge weisen eine Bohrung auf, in die der Zapfen aufgenommen wird.
    • Zähhart, für den universellen Einsatz.
    • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

    Vorteil:

    • Für Innen TORX® Schrauben mit Sicherungsstift
    • TORX® Bit mit Bohrung auf der Abtriebsseite
    • Zähhart, für den universellen Einsatz
    • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

    Lieferumfang:

    • 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 40 x 70 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb