• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 40 x 89 mm

Artikel-Nr.: 05060056001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05060056001
EAN / GTIN 4013288094582
Herstellernummer 05060056001
L-Nummer L60020 2468

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für Innen-TORX® BO Schrauben.
  • TORX® BO Schrauben besitzen in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Zapfen.
  • Damit wird unerlaubtes Lösen verhindert, denn mit ″normalen″ TORX® Werkzeugen können diese Schrauben nicht betätigt werden.
  • Nur spezielle TORX® BO Werkzeuge weisen eine Bohrung auf, in die der Zapfen aufgenommen wird.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Für Innen TORX® Schrauben mit Sicherungsstift
  • TORX® Bit mit Bohrung auf der Abtriebsseite
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Lieferumfang:

  • 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 40 x 89 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb