• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

867/4 KK TORX® Bits, TX 25 x 89 mm

Artikel-Nr.: 05059703001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05059703001
EAN / GTIN 4013288156006
Herstellernummer 05059703001
L-Nummer L60020 2254

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben.
  • Kugelkopf: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch ″um die Ecke″ geschraubt werden kann.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • TORX® Kugelkopf für Arbeiten in schwierigen Einbaulagen
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Lieferumfang:

  • 867/4 KK TORX® Bits, TX 25 x 89 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb