• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

842/4 Bits, 6 x 89 mm

Artikel-Nr.: 05059683001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05059683001
    EAN / GTIN 4013288155962
    Herstellernummer 05059683001
    L-Nummer L60020 2243

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz.
    • Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch ″um die Ecke″ geschraubt werden kann.
    • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

    Vorteil:

    • Für Innensechskantschrauben
    • Sechskant-Kugelkopf für Arbeiten in schwierigen Einbaulagen
    • Zähhart, für den universellen Einsatz
    • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

    Lieferumfang:

    • 842/4 Bits, 6 x 89 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb