• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

851/4 BDC Bits, PH 1 x 50 mm

Artikel-Nr.: 05059530001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05059530001
    EAN / GTIN 4013288034090
    Herstellernummer 05059530001
    L-Nummer L60020 235

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • BiTorsion Bits für Phillips-Schrauben mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze.
    • Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens.
    • Mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.
    • Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
    • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

    Vorteil:

    • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
    • Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
    • Erhebliche Verringerung der Bruchgefahr, deutliche Verlängerung der Lebensdauer
    • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
    • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

    Lieferumfang:

    • 851/4 BDC Bits, PH 1 x 50 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb