• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt 40, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05059298001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05059298001
EAN / GTIN 4013288096319
Herstellernummer 05059298001
L-Nummer L60020 1943

Beschreibung

Beschreibung:

  • Falttasche mit 89 mm langen Bits.
  • Inklusive Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter ″Rapidaptor″ und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten.

Vorteil:

  • Falttasche mit 89 mm langen Bits
  • Handhalter Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
  • Schnellwechselfutter Rapidaptor erlaubt schnellen Bitwechsel
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
  • Ergonomischer Kraftform Griff für ermüdungsarmes Arbeiten

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt 40, 7-teilig; 1x 816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter: 1/4″ x 119 mm; 2x 851/4 Z Bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm; 2x 855/4 Z Bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm; 2x 800/4 Z Bits: 1x5,5x89 mm, 1,2x6,5x89 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb