• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 30 TX Universal 1, 30-teilig

Artikel-Nr.: 05057908001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05057908001
EAN / GTIN 4013288163820
Herstellernummer 05057908001
L-Nummer L60020 3653

Beschreibung

Beschreibung:

  • 30-teilig.
  • Zähharte Wera Bits für den universellen Einsatz.
  • 1 Universalhalter 899/4/1 K zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine.
  • Inklusive zähharter TORX® Bits, für den universellen Einsatz.

Vorteil:

  • Die Bit-Checks von Wera sind extrem kompakt und sind damit ideale Begleiter auch bei mobilen Einsätzen.
  • Die aufstellbaren Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
  • Universalhalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet
  • Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze

Lieferumfang:

  • Bit-Check 30 TX Universal 1, 30-teilig; 1x 899/4/1 Universalhalter: 1/4″ x 50 mm; 29x 867/1 TORX® Bits: 3x TX 10x25 mm, 5x TX 15x25 mm, 8x TX 20x25 mm, 7x TX 25x25 mm, 4x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb