• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 25 x 25 mm, 15-teilig

Artikel-Nr.: 05057775001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05057775001
EAN / GTIN 4013288187888
Herstellernummer 05057775001
L-Nummer L60020 4166

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben in praktischer Bit-Box.
  • Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen.
  • Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube.
  • Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
  • Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
  • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Lieferumfang:

  • Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 25 x 25 mm, 15-teilig; 15x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits: TX 25 x 25 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb