• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Box 20 TX, TX 25 x 25 mm, 20-teilig

Artikel-Nr.: 05057773001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05057773001
EAN / GTIN 4013288188007
Herstellernummer 05057773001
L-Nummer L60020 3881

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben in praktischer Bit-Box.
  • Extrahart.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • In praktischer Bit-Box mit leichter Entnahme

Lieferumfang:

  • Bit-Box 20 TX, TX 25 x 25 mm, 20-teilig; 20x 867/1 TORX® Bits: TX 25 x 25 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb