• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 30 Impaktor 2, 30-teilig

Artikel-Nr.: 05057697001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05057697001
EAN / GTIN 4013288203946
Herstellernummer 05057697001
L-Nummer L60020 4342

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Impaktor Halter mit Sprengring und Magnet, 29 Impaktor Bits.
  • Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrie für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; Halter mit Ringmagnet zum einfachen Halten langer und schwerer Schrauben, ideal auch für Über-Kopf-Arbeiten.
  • Die raue Diamantbeschichtung der Bits reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube.

Vorteil:

  • Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
  • Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
  • Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
  • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
  • Impaktor Halter mit Sprengring und Magnet für Bits mit 1/4″ Außensechskantantrieb

Lieferumfang:

  • Bit-Check 30 Impaktor 2, 30-teilig; 1x 897/4 IMP Impaktor Halter mit Sprengring und Magnet: 1/4″ x 75 mm; 7x 851/1 IMP DC Impaktor Bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm; 7x 855/1 IMP DC Impaktor Bits: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm; 11x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits: 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm; 4x 840/1 IMP DC Impaktor Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb