• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 6 PZ Impaktor 1, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05057692001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05057692001
EAN / GTIN 4013288157737
Herstellernummer 05057692001
L-Nummer L60020 4188

Beschreibung

Beschreibung:

  • 6 Wera Impaktor-Bits übersichtlich angeordnet auf engstem Raum im praktischen Bit-Check.
  • Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen.
  • Die Bitspitze ist mit winzigen Diamantpartikeln beschichtet und reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube.

Vorteil:

  • Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
  • Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
  • Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
  • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Lieferumfang:

  • Bit-Check 6 PZ Impaktor 1, 6-teilig; 6x 855/4 IMP DC Impaktor Bits: 4x PZ 2x50 mm, 2x PZ 3x50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb