• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 10 Impaktor 3, 10-teilig

Artikel-Nr.: 05057683001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05057683001
EAN / GTIN 4013288156761
Herstellernummer 05057683001
L-Nummer L60020 2410

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Bit-Check von Wera.
  • Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug.
  • Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren.
  • Einfacher Transport z.
  • B.
  • in der Hemdtasche.
  • Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen.
  • Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube.
  • Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern.
  • Impaktor Halter zur Abfederung extremer Impulsspitzen.
  • Besonderer Torsionseffekt durch Doppeltorsionsfeder.
  • Mit Ringmagnet zum einfachen Halten auch langer und schwerer Schrauben, ideal auch für Über-Kopf-Arbeiten.
  • Magnet kann zurückgeschoben und dadurch ausgeschaltet werden.

Vorteil:

  • Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
  • Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
  • Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
  • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
  • Halter mit Ringmagnet zum Halten langer und schwerer Schrauben

Lieferumfang:

  • Bit-Check 10 Impaktor 3, 10-teilig; 1x 897/4 IMP R Impaktor Halter mit Ringmagnet und Sprengring: 1/4″ x 75 mm; 4x 855/1 IMP DC Impaktor Bits: 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 5x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits: 3x TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb