• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 2, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05057474001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05057474001
EAN / GTIN 4013288223364
Herstellernummer 05057474001
L-Nummer L60020 5037

Beschreibung

Beschreibung:

  • 9-teiliger Satz in robuster textiler Box.
  • 1 Quergriff-Adapterschraubendreher 411 A RA mit Ratschenfunktion, für 1/4″ Steckschlüsseleinsätze.
  • Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (80 Zähne/Rückholwinkel 4,5°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen.
  • Die vollständig in den Griff eingebettete Knarrenmechanik sorgt für sehr handliches und angenehmes Arbeiten.
  • Mit Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel in Einhand-Bedienung.
  • Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden.
  • Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff, Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden.
  • Für 1/4″-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4″-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung.
  • 8 Zyklop-Steckschlüsseleinsätze mit 1/4″-Antrieb.
  • Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Vorteil:

  • Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
  • Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
  • Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel
  • Handliches Arbeiten dank vollständig im Griff eingebetteter Knarrenmechanik
  • Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 2, 9-teilig; 1x 411 A RA Quergriff-Adapterschraubendreher mit Ratschenfunktion, 1/4″: 1/4″ x 45 mm; 8x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb