• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1, 10-teilig

Artikel-Nr.: 05057472001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05057472001
EAN / GTIN 4013288214584
Herstellernummer 05057472001
L-Nummer L60020 4511

Beschreibung

Beschreibung:

  • Griff /Wechselklingen-System für blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge.
  • Besonders kleiner ESD Bits-Handhalter mit kurzer Klinge für elektrostatisch sicheres Arbeiten auch in schwer zugänglichen Bereichen.
  • Geeignet für die Aufnahme von Bits mit ¼″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1.
  • Mit starkem Dauermagnet, der auch große und schwere Schrauben hält.
  • Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.
  • Hochwertige Bits für den universellen Einsatz.
  • Kompakte, textile Box mit hoher Robustheit, geringem Gewicht und Volumen.
  • Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System.

Vorteil:

  • Griff /Wechselklingen-System für blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge
  • Stubby ESD Bit-Handhalter: Kurze kompakte Form für Arbeiten in engen Bauräumen
  • ESD Bits-Handhalter für elektrostatisch sicheres Arbeiten, magnetisch
  • Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
  • 851/1 J: Für asiatische PH-Schrauben optimierte Bits

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt Stubby ESD 1, 10-teilig; 1x 811/1 ESD Stubby Bits-Handhalter, magnetisch: 1/4″ x 54 mm; 3x 851/1 Z Bits: PH 0x25 mm, PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 1x 851/1 J Bits: PH 00 x 25 x 2 mm; 5x 800/1 Z Bits: 0,5x3x25 mm, 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm, 1,2x8x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb