• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 30 Wood TX HF 1, 30-teilig

Artikel-Nr.: 05057436001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05057436001
    EAN / GTIN 4013288226204
    Herstellernummer 05057436001
    L-Nummer L60020 4991

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bits und Halter-Set, besonders geeignet für die Holzbearbeitung.
    • Die Bits 867/1 TORX® HF halten durch ihre spezielle Geometrie TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug! Das ist besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.
    • Sie sind auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben.
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.
    • Inklusive Universalhalter mit Ringmagnet, der auch schwere Schrauben bombenfest hält und Rapidaptor, der eine Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse erlaubt.
    • Der Bit-Check ermöglicht einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug.
    • Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren.
    • Einfacher Transport z.
    • B.
    • in der Hemdtasche.
    • Am Arbeitsplatz kann der Bit-Check aufgestellt werden, was einen schnellen Zugriff auf das Werkzeug gewährleistet.

    Vorteil:

    • Besonders für Holzanwendungen
    • 867/1 TORX® HF Bits mit Haltefunktion für TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties
    • Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben
    • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

    Lieferumfang:

    • Bit-Check 30 Wood TX HF 1, 30-teilig; 1x 887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet: 1/4″ x 57 mm; 3x 851/1 TZ Bits: 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 11x 855/1 TH Bits: 3x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm; 15x 867/1 TORX® HF Bits mit Haltefunktion: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb