• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 12 Wood TX HF 1, 12-teilig

Artikel-Nr.: 05057435001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05057435001
EAN / GTIN 4013288226198
Herstellernummer 05057435001
L-Nummer L60020 5010

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bits und Halter-Set, besonders geeignet für die Holzbearbeitung.
  • Die Bits 867/1 TORX® HF halten durch ihre spezielle Geometrie TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug! Das ist besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.
  • Sie sind auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben.
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.
  • Ringmagnet Rapidaptor-Halter zum Halten langer und schwerer Schrauben.
  • Der Bit-Check ermöglicht einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug.
  • Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren.
  • Einfacher Transport z.
  • B.
  • in der Hemdtasche.
  • Am Arbeitsplatz kann der Bit-Check aufgestellt werden, was einen schnellen Zugriff auf das Werkzeug gewährleistet.

Vorteil:

  • Besonders für Holzanwendungen
  • 867/1 TORX® HF Bits mit Haltefunktion für TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties
  • Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • Bit-Check 12 Wood TX HF 1, 12-teilig; 1x 887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet: 1/4″ x 57 mm; 2x 855/1 Z Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 7x 867/1 TORX® HF Bits mit Haltefunktion: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 2x 867/1 TORX® Bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb