• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1, 10-teilig

Artikel-Nr.: 05057418001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05057418001
EAN / GTIN 4013288195951
Herstellernummer 05057418001
L-Nummer L60020 3710

Beschreibung

Beschreibung:

  • Viel Werkzeug auf kleinstem Raum.
  • Die Sortierung nach Abtrieben und Größen ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Bits.
  • Die Wera Bit-Ratsche.
  • Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung.
  • Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.
  • Einfache Links/Rechtsumschaltung.
  • Ergonomisch geformter Knarrenkopf und -hebel.

Vorteil:

  • 1/4″-Bit-Ratsche und BiTorsion-Bits für lange Lebensdauer
  • Ideal für beengte Schraubsituationen
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1, 10-teilig; 1x 8001 A Bit-Ratsche ¼″: 1/4″ x 87 mm; 2x 851/1 BTZ Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 BTZ Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 3x 867/1 BTZ TORX® Bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 2x 840/1 BTZ Bits: 4x25 mm, 5x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb