• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Safe 61 Universal 3, 61-teilig

Artikel-Nr.: 05057127001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05057127001
EAN / GTIN 4013288100825
Herstellernummer 05057127001
L-Nummer L60020 1870

Beschreibung

Beschreibung:

  • 61-teilig.
  • Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz.
  • 1 Universalhalter 899/4/1 K zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine.

Vorteil:

  • Der Bit-Safe bietet schnellen Überblick über die Werkzeuge
  • Universalhalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Kunststoff des Bit-Safes garantiert hohe Robustheit und lange Lebensdauer

Lieferumfang:

  • Bit-Safe 61 Universal 3, 61-teilig; 1x 899/4/1 Universalhalter: 1/4″ x 50 mm; 15x 851/1 Z Bits: 3x PH 1x25 mm, 10x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm; 15x 855/1 Z Bits: 3x PZ 1x25 mm, 10x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm; 16x 867/1 TORX® Bits: 2x TX 10x25 mm, 3x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm; 3x 800/1 Z Bits: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm; 11x 840/1 Z Bits: 3x 2,5x25 mm, 3x 3x25 mm, 3x 4x25 mm, 2x 5x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb