• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 10 TX Universal 2, 10-teilig

Artikel-Nr.: 05057115001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05057115001
EAN / GTIN 4013288127747
Herstellernummer 05057115001
L-Nummer L60020 1977

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Bit-Check von Wera.
  • Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug.
  • Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren.
  • Einfacher Transport z.
  • B.
  • in der Hemdtasche.
  • Inklusive Universalhalter mit Schnellwechselfutter: Die Rapidaptor-Technologie erlaubt eine Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse.
  • Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schiebenfür blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand.
  • Für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine.
  • Inklusive zähharter TORX® Bits, für den universellen Einsatz.

Vorteil:

  • Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
  • Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
  • Im handlichen und robusten Bit-Check
  • Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder in die elektronische Bohrmaschine

Lieferumfang:

  • Bit-Check 10 TX Universal 2, 10-teilig; 1x 888/4/1 K Rapidaptor Universalhalter: 1/4″ x 50 mm; 9x 867/1 TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm, TX 6x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb