• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt 70 Universal, 32-teilig

Artikel-Nr.: 05057113001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 05057113001
    EAN / GTIN 4013288228345
    Herstellernummer 05057113001

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 32-teiliges Set mit Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter ″Rapidaptor″ und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten.
    • Universalhalter Rapidaptor mit starkem Dauermagnet, der auch große und schwere Schrauben hält.
    • Gemeinsam mit den 30 Bits ist der Anwender für fast jeden Anwendungsfall gerüstet.
    • In robuster textiler Box; geeignet für Wera 2go.

    Vorteil:

    • 32-teiliges Set
    • Mit starkem Dauermagnet
    • Schnellwechselfutter Rapidaptor erlaubt schnellen Bitwechsel
    • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
    • Sortiment in robuster Textilbox mit wenig Gewicht für einfachen Transport

    Lieferumfang:

    • Kraftform Kompakt 70 Universal, 32-teilig; 1x 816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter: 1/4″ x 119 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter: 1/4″ x 50 mm; 9x 851/1 TZ Bits: 3x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 3x PH 3x25 mm; 9x 855/1 TZ Bits: 3x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 3x PZ 3x25 mm; 6x 867/1 Z TORX® BO Bits mit Bohrung: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 3x 840/1 Z Bits: 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm; 3x 800/1 TZ Bits: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm; 1x 9478 Textile Box Kraftform Kompakt 70/71, leer: 160 x 95 x 65 mm; 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb