• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

840/1 BTZ Bits, 6 x 25 mm

Artikel-Nr.: 05056687001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05056687001
EAN / GTIN 4013288182487
Herstellernummer 05056687001
L-Nummer L60020 3806

Beschreibung

Beschreibung:

  • BiTorsion Bits für Sechskant-Schrauben mit elastischer Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.
  • Mit weicherer BiTorsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen.
  • Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
  • Extraharte Ausführung.
  • 1/4″ Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Für Innensechskantschrauben
  • Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
  • Erhebliche Verringerung der Bruchgefahr, deutliche Verlängerung der Lebensdauer
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Lieferumfang:

  • 840/1 BTZ Bits, 6 x 25 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb