• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 6 Wood TX HF 1, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05056470001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05056470001
EAN / GTIN 4013288226181
Herstellernummer 05056470001
L-Nummer L60020 5009

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bit-Set, besonders geeignet für die Holzbearbeitung.
  • Die Bits 867/4 TORX® HF halten durch ihre spezielle Geometrie TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug! Das ist besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.
  • Sie sind auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben.
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.
  • Der Bit-Check ermöglicht einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug.
  • Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren.
  • Einfacher Transport z.
  • B.
  • in der Hemdtasche.
  • Am Arbeitsplatz kann der Bit-Check aufgestellt werden, was einen schnellen Zugriff auf das Werkzeug gewährleistet.

Vorteil:

  • Besonders für Holzanwendungen
  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Mit Haltefunktion für TORX® Schrauben
  • Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben
  • 50 mm lange Bits

Lieferumfang:

  • Bit-Check 6 Wood TX HF 1, 6-teilig; 6x 867/4 TORX® HF Bits mit Haltefunktion: 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb