• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

800/1 BTZ Bits, 0,8 x 5,5 x 25 mm

Artikel-Nr.: 05056064001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05056064001
EAN / GTIN 4013288034427
Herstellernummer 05056064001
L-Nummer L60020 3396

Beschreibung

Beschreibung:

  • Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.
  • Mit weicherer BiTorsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen.
  • Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • 1/4″ Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Für Schlitzschrauben
  • Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
  • Erhebliche Verringerung der Bruchgefahr, deutliche Verlängerung der Lebensdauer
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Lieferumfang:

  • 800/1 BTZ Bits, 0,8 x 5,5 x 25 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb