• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

899/4/1 Universalhalter, 1/4″ x 100 mm

Artikel-Nr.: 05053459001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bithalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05053459001
    EAN / GTIN 4013288036711
    Herstellernummer 05053459001
    L-Nummer L60020 1623

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
    • Edelstahlhülse für besonderen Korrosionsschutz.
    • Der Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter.
    • Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest.
    • 1/4″-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

    Vorteil:

    • Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb
    • Mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet
    • 1/4″ Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

    Lieferumfang:

    • 899/4/1 Universalhalter, 1/4″ x 100 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb