• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1065 i PZ VDE-isolierter Kraftform Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm

Artikel-Nr.: 05051611001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05051611001
EAN / GTIN 4013288222244
Herstellernummer 05051611001
L-Nummer L60020 4816

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Kraftform VDE Schraubendreher.
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
  • Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.
  • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
  • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

Vorteil:

  • Isolierter Schraubendreher für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Stückgeprüft
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten
  • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Lieferumfang:

  • 1065 i PZ VDE-isolierter Kraftform Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb