• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1060 i/1065 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform VDE, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05051576001
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05051576001
EAN / GTIN 4013288222374
Herstellernummer 05051576001
L-Nummer L60020 4769
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Kraftform VDE Schraubendrehersatz.
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
  • Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.
  • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
  • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

Vorteil:

  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten
  • Stückgeprüft
  • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Lieferumfang:

  • 1060 i/1065 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform VDE, 6-teilig; 2x 1065 i PZ VDE-isolierter Kraftform Kreuzschlitz-Schraubendreher: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 4x 1060 i VDE-isolierter Kraftform Schlitz-Schraubendreher: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb