• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05051512001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05051512001
    EAN / GTIN 4013288226594
    Herstellernummer 05051512001
    L-Nummer L60020 4974

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wera Kompaktwerkzeug mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben.
    • Im Griff integriertes Bit-Magazin, 6 zähharte Bits für den universellen Einsatz.
    • Bithalter mit starkem Dauermagnet für sicheren Sitz des Bits.

    Vorteil:

    • Bit-Handhalter mit Bit-Magazin
    • Bithalter mit starkem Dauermagnet, der Bits bombenfest hält
    • Im Griff integriertes Magazin zur Aufbewahrung der Bits
    • Mit 6 Bits im Magazin: Kreuzschlitz Phillips, Schlitz und Vierkant (Robertson); zähhart

    Lieferumfang:

    • Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1, 7-teilig; 1x 828/1 Bits-Handhalter, mit starkem Dauermagnet; Magazin für 6 Bits im Griff: 1/4″; 2x 851/1 Z Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 800/1 Z Bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm; 2x 868/1 Z Innenvierkant Bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb