• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

898/4 Kombihalter, 50 mm

Artikel-Nr.: 05051500001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Halter-Einsteckwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05051500001
    EAN / GTIN 4013288184177
    Herstellernummer 05051500001
    L-Nummer L60020 3419

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kombi-Halter für Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21); mit Schnellwechselfutter; 1/4″ Sechskant-Antrieb, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

    Vorteil:

    • Für Bits mit Halfmoon-Antrieb
    • Für Bits mit HIOS-Antrieb
    • Mit Schnellwechselfutter
    • 1/4″ Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

    Lieferumfang:

    • 898/4 Kombihalter, 50 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb