• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

838 RA S Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion, 1/4″, 1/4″ x 102 mm

Artikel-Nr.: 05051492001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05051492001
EAN / GTIN 4013288229731
Herstellernummer 05051492001
L-Nummer L60020 5194

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem kleiner Bits-Handhalter mit intuitiv bedienbarer Ratschenfunktion.
  • Die im Griff integrierte Ratschenmechanik mit Feinverzahnung (36 Zähne/Rückholwinkel 10°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen.
  • Das ″Zwirbeln″ beschleunigt das Arbeiten.
  • Die vollständig in den Griff eingebettete Knarrenmechanik sorgt für sehr handliches und müheloses Arbeiten.
  • Ergonomisches Umschalten auf Rechts-/Links- oder 0-Position.
  • Kraftform Plus Griff für ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
  • Magnetischer Bithalter für Bits mit 1/4″ Außensechskantantrieb.

Vorteil:

  • Extrem kleiner Bits-Handhalter für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb
  • Im Griff integrierte Ratschenmechanik
  • Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
  • Hohe Arbeitsgeschwindigkeit: Mit der Ratschenmechanik kann beim Verschrauben auch ″gezwirbelt″ werden
  • Ergonomisches intuitives Umschalten auf Rechts-/Links- oder 0-Position

Lieferumfang:

  • 838 RA S Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion, 1/4″, 1/4″ x 102 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb