• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, Edelstahl, 1/4″ x 119 mm

Artikel-Nr.: 05051465001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05051465001
EAN / GTIN 4013288127570
Herstellernummer 05051465001
L-Nummer L60020 2975

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Handhalter für Edelstahl-Bits, damit Fremdrost vermieden wird.
  • Das Schnellwechselfutter Rapidaptor ermöglicht blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug.
  • Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Vorteil:

  • Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
  • Bit-Handhalter mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter, Edelstahl
  • Sichere Klemmung von Bits
  • Schneller Bitwechsel
  • Freilaufhülse zum Führen der Maschine

Lieferumfang:

  • 3816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, Edelstahl, 1/4″ x 119 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb