• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

816 RA Ratschenschraubendreher, 1/4″ x 142 mm

Artikel-Nr.: 05051461001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05051461001
    EAN / GTIN 4013288156280
    Herstellernummer 05051461001
    L-Nummer L60020 2547

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger Bit-Handhalter.
    • Mit Ratsche, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern.
    • Das Schnellwechselfutter Rapidaptor ermöglicht blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug.
    • Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest.
    • Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
    • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
    • Geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

    Vorteil:

    • Ratschenschraubendreher mit Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bit-Wechsel
    • Ratsche mit Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel
    • Mit Umschaltring (rechts, fest, links)
    • Maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern
    • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben

    Lieferumfang:

    • 816 RA Ratschenschraubendreher, 1/4″ x 142 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb