• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

813 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4″ x 90 mm

Artikel-Nr.: 05051272001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05051272001
EAN / GTIN 4013288103123
Herstellernummer 05051272001
L-Nummer L60020 1414

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Bit-Handhalter.
  • Das Schnellwechselfutter Rapidaptor ermöglicht blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug.
  • Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest.
  • Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Vorteil:

  • Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter für Bits mit 1/4″ Außensechskantantrieb
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit Rapidaptor-Technologie für blitzschnelles Wechseln der Klingen oder Bits
  • Starker Dauermagnet hält die Bits bombenfest

Lieferumfang:

  • 813 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4″ x 90 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb