• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1, 14-teilig

Artikel-Nr.: 05051065001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05051065001
EAN / GTIN 4013288229816
Herstellernummer 05051065001

Beschreibung

Beschreibung:

  • 14-teiliges Ratschenschraubendreher-Set.
  • Bits-Handhalter mit intuitiv bedienbarer Ratschenfunktion.
  • Das ″Zwirbeln″ beschleunigt das Arbeiten.
  • Die vollständig in den Griff eingebettete Knarrenmechanik sorgt für sehr handliches und müheloses Arbeiten.
  • Ergonomisches Umschalten auf Rechts-/Links- oder 0-Position.
  • Kraftform Plus Griff für ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
  • Magnetischer Bithalter für Bits mit 1/4″ Außensechskantantrieb.
  • 13 zähharte Bits für den universellen Einsatz (Kreuzschlitz Phillips und Pozidriv, TORX®, Innensechskant und Schlitz), 50 mm lang; chemisch-vernickelt, teilweise mit Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichung und Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits.

Vorteil:

  • Extrem kleiner Bits-Handhalter für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb
  • Im Griff integrierte Ratschenmechanik
  • Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
  • Hohe Arbeitsgeschwindigkeit: Mit der Ratschenmechanik kann beim Verschrauben auch ″gezwirbelt″ werden
  • Ergonomisches intuitives Umschalten auf Rechts-/Links- oder 0-Position

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1, 14-teilig; 1x 838 RA S Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion, 1/4″: 1/4″ x 102 mm; 2x 851/4 BTZ Bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm; 4x 867/4 BTZ TORX® Bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm; 4x 840/4 Z Bits: 9/64″x50 mm, 5/32″x50 mm, 3/16″x50 mm, 7/32″x50 mm; 1x 800/4 BTZ Bits: 0,8 x 5,5 x 50 mm; 2x 868/4 Innenvierkant Bits: # 1x50 mm, # 2x50 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb