• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1, 15-teilig

Artikel-Nr.: 05051061001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05051061001
EAN / GTIN 4013288229779
Herstellernummer 05051061001
L-Nummer L60020 5142

Beschreibung

Beschreibung:

  • 15-teiliges Ratschenschraubendreher-Set.
  • Bits-Handhalter mit intuitiv bedienbarer Ratschenfunktion.
  • Die im Griff integrierte Ratschenmechanik mit Feinverzahnung (36 Zähne/Rückholwinkel 10°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen.
  • Auch ″Zwirbeln″ ist möglich.
  • Die vollständig in den Griff eingebettete Knarrenmechanik sorgt für sehr handliches und angenehmes Arbeiten.
  • Ergonomisches Umschalten auf Rechts-/Links- oder 0-Position.
  • Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
  • Magnetischer Bithalter für Bits mit 1/4″ Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).
  • Das Schnellwechselfutter Rapidaptor ermöglicht blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug.
  • Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest.
  • 13 zähharte Bits für den universellen Einsatz (Kreuzschlitz Phillips und Pozidriv, TORX®, Schlitz und Innensechskant), 89 mm lang; chemisch-vernickelt.

Vorteil:

  • Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4
  • Im Griff integrierte Ratschenmechanik
  • Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
  • Hohe Arbeitsgeschwindigkeit: Mit der Ratschenmechanik kann beim Verschrauben auch ″gezwirbelt″ werden
  • Ergonomisches intuitives Umschalten auf Rechts-/Links- oder 0-Position

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1, 15-teilig; 1x 838 RA-R M Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion, 1/4″: 1/4″ x 123,5 mm; 3x 851/4 Z Bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z Bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 4x 867/4 Z TORX® Bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm; 3x 840/4 Z Bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm; 1x 800/4 Z Bits: 1 x 5,5 x 89 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb