• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt 60, Imperial, 17-teilig

Artikel-Nr.: 05051042001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05051042001
EAN / GTIN 4013288156037
Herstellernummer 05051042001
L-Nummer L60020 2432

Beschreibung

Beschreibung:

  • Falttasche mit 89 mm langen Bits.
  • Inklusive Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter ″Rapidaptor″ und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten.
  • Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet.
  • 17-teilig.

Vorteil:

  • Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
  • In robuster Falttasche

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt 60 Imperial, 17-teilig; 1x 816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter: 1/4″ x 119 mm; 3x 851/4 Z Bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 5x 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x 800/4 Z Bits: 1 x 5,5 x 89 mm; 4x 840/4 Z Bits: 3/32″x89 mm, 1/8″x89 mm, 5/32″x89 mm, 3/16″x89 mm; 3x 868/4 Innenvierkant Bits: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb