• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17-teilig

Artikel-Nr.: 05051041001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05051041001
EAN / GTIN 4013288155306
Herstellernummer 05051041001
L-Nummer L60020 2566

Beschreibung

Beschreibung:

  • 17-teiliges Set mit 89 mm langen Bits in praktischer Falttasche.
  • Mit 1 Handhalter 816 RA Kraftform mit Ratschenfunktion: Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern.
  • 1/4″-Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor-Technologie für ermüdungsarmes Arbeiten und blitzschnellen Bit-Wechsel.
  • Magnetisch.
  • Auch für den direkten Maschinenanschluss geeignet.

Vorteil:

  • Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Ratschenfunktion
  • Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel; Umschaltring (rechts, fest, links)
  • Maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17-teilig; 1x 816 RA Ratschenschraubendreher: 1/4″ x 142 mm; 3x 851/4 Z Bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 5x 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x 800/4 Z Bits: 1 x 5,5 x 89 mm; 4x 840/4 Z Bits: 3/32″x89 mm, 1/8″x89 mm, 5/32″x89 mm, 3/16″x89 mm; 3x 868/4 Innenvierkant Bits: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb