• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05051032001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05051032001
EAN / GTIN 4013288229724
Herstellernummer 05051032001

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bit-Set für den universellen Einsatz.
  • Bit-Handhalter mit 300 mm langer Klinge und sehr schlanker, verriegelbarer Bit-Aufnahme zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen.
  • Dank der besonders schlanken Konstruktion können auch Schrauben in sehr engen Einbausituationen betätigt werden.
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben.
  • Im Griff integriertes Magazin zur Aufbewahrung der Bits.
  • 6 zähharte, 25 mm lange Bits (Kreuzschlitz Phillips und Pozidriv und TORX®).
  • So ersetzt dieses Set einen 6-teiligen Schraubendrehersatz und reduziert die notwendige Ausrüstung auf ein Minimum.
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen.

Vorteil:

  • Mit 6 Bits im Magazin: Kreuzschlitz Phillips, Schlitz und Vierkant (Robertson); zähhart
  • Für den universellen Einsatz
  • 300 mm lange starre Klinge
  • Bithalter mit sehr schlanker Bauform für Arbeiten in engen Bauräumen
  • Sichere Bithaltefunktion durch Verriegelungsmechanismus. Mit starkem Dauermagneten.

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1, 7-teilig; 2x 851/1 Z Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 800/1 Z Bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm; 2x 868/1 Z Innenvierkant Bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm; 1x 394 S Bits-Handhalter, mit Magazin und extra langer, starrer Klinge: 1/4″ x 300 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb