• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05051028001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 05051028001
    EAN / GTIN 4013288229588
    Herstellernummer 05051028001

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bit-Set für den universellen Einsatz.
    • Bit-Handhalter mit 300 mm langer Klinge und sehr schlanker, verriegelbarer Bit-Aufnahme zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen.
    • Dank der besonders schlanken Konstruktion können auch Schrauben in sehr engen Einbausituationen betätigt werden.
    • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben.
    • Im Griff integriertes Magazin zur Aufbewahrung der Bits.
    • 6 zähharte, 25 mm lange Bits (Kreuzschlitz Phillips und Pozidriv und TORX®).
    • So ersetzt dieses Set einen 6-teiligen Schraubendrehersatz und reduziert die notwendige Ausrüstung auf ein Minimum.
    • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen.

    Vorteil:

    • Für den universellen Einsatz
    • 300 mm lange starre Klinge
    • Bithalter mit sehr schlanker Bauform für Arbeiten in engen Bauräumen
    • Sichere Bithaltefunktion durch Verriegelungsmechanismus. Mit starkem Dauermagneten.
    • Kompakter Edelstahlhalter für Bits mit 1/4″ Außensechskantantrieb entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 und E 6,3

    Lieferumfang:

    • Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1, 7-teilig; 2x 851/1 BTZ Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 1x 855/1 BTZ Bits: PZ 2 x 25 mm; 3x 867/1 BTZ TORX® Bits: TX 25x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm; 1x 394 S Bits-Handhalter, mit Magazin und extra langer, starrer Klinge: 1/4″ x 300 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb